KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロン(ビニール) 488-92
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46498717
品番
488-92
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
フリー
長さ(cm)
82(ヒモ)
機能
耐油、耐水
アズワン品番
61-9880-78
生地
ナイロン、塩化ビニール
色番
92
エプロン丈(cm)
87