※着用例
KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロン 492
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46498753
品番
492-70
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
前中心ベンツ入り
長さ(cm)
102(ヒモ)
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
アズワン品番
61-9880-89
生地
CVCツイル
色番
70
エプロン丈(cm)
65