KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
ソムリエエプロン 493
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46498769
品番
493-25
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
フリー
長さ(cm)
88(ヒモ)
混率(%)
ポリエステル:100
機能
フェードガードCl(退色防止加工)
アズワン品番
61-9880-90
生地
ツイル
色番
25
エプロン丈(cm)
86