KAZEN
KAZENの 服飾小物
KAZENの ネクタイ・スカーフ
スカーフ (2枚) 499
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
46498814
品番
499-31
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
レッド×ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
寸法(cm)
100×10
生地
交織ギンガム
色番
31