KAZEN
兼用コックシャツ七分袖 615
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46499679
品番
615-86
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト×グレー
サイズ
LL
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
75
バスト(cm)
124
アズワン品番
61-9883-62
生地
コードレーン
色番
86
性別
男女兼用