画像準備中

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 黒字に白文字 注文コード46499774 品番A22Z-3443B-J11
参考基準価格(税別)¥134 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は仕様・色など24種類から選べます 他の種類を見る
種類彫刻板 形状長方形 黒字に白文字 仕様- 適合一般形用 表示切-入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする