omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
都度納期確認
色
黒字に白文字
注文コード
46499862
品番
A22Z-3443B-J6
参考基準価格(税別)
¥134
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
彫刻板
形状
長方形
色
黒字に白文字
仕様
都度納期確認
適合
一般形用
表示
切