617-45 コックコート 617 KAZEN 46499873 617-45 コックコート 617 KAZEN 46499873 617-45 コックコート 617 KAZEN 46499873 617-45 コックコート 617 KAZEN 46499873 617-45 コックコート 617 KAZEN 46499873

コックコート 617

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46499873 品番 617-45
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブラック×グレー サイズLL 仕様左胸両玉ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ+比翼ファスナー 混率(%)ポリエステル:100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)75 機能制菌加工 バスト(cm)116 アズワン品番62-7031-91 生地ストレッチセンサー 色番45 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする