トリコットシャツ 648

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46501955 品番 648-10
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイト サイズS 仕様体毛防止加工袖付 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)65 バスト(cm)96 アズワン品番63-4097-03 生地綿混トリコット 色番10 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする