女子調理衣 半袖 662

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46502165 品番 662-31
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)98 アズワン品番61-9886-66 生地ブロード 色番31 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする