基板センサ E3S-LS3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式限定反射型 検出距離(mm)白画用紙:10〜60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15〜50(背景からの設置距離120以上) コード長さ(m)0.3 注文コード46502626 品番E3S-LS3PW-M3J-0.3M
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能

種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 コード長さ(m)0.3 検出方式限定反射型 検出距離(mm)白画用紙:10〜60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15〜50(背景からの設置距離120以上) タイマ機能なし 接続方式M8コネクタ中継 付属品取扱説明書、M3ねじ 質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP40 材質(ケース)ABS 制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下 光色 出力形式PNP 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする