極超小型トグルスイッチ A9TS

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46502766 品番 A9TS12-0012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
丸洗い洗浄が可能。(IP64相当)
従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。

備考都度納期確認 形式スイッチ形式 定格(抵抗負荷)AC/DC28V 14mA、AC/DC20mV 0.1μA(最小電流) 端子の種類ライトアングル端子 機能動作ON・OFF・ON 質量(g)0.3 使用温度範囲(℃)-20〜+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)80以下(初期値) 操作力(N)4.9以下 使用周囲湿度45〜85%RH(+5〜35℃にて) 振動誤動作/10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上 回路単極双投 アズワン品番64-3340-78 衝撃(誤動作)(m/s2)500
注意
※機能動作の"-"には、レバーは止まりません。
※機能動作は、マーキング面を正面にした時の動作を表しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46502802
2019-11-01
用途:
ポータブルアンプのライン入力切替
プロコムドクタータムラ 様 (製造業)

音質が非常に良く最高です。
お値段がちょっと、高いのが残念です。

対象商品:
46502723
2018-10-27
用途:
小型LEDライトのスイッチ

防水仕様で使用場所を選ばないので助かります。電流定格は小さめですが、使用電圧が5V以下であれば0.3A程度流しても現在のところ(開閉回数:数百回)問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする