KAZEN
KAZENの シャツ・インナー
KAZENの 半袖 シャツ・インナー
KAZENの Tシャツ 半袖
レディスコックシャツ 690
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46502768
品番
690-71
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブルーベリ
サイズ
M
仕様
左胸ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
66
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
98
生地
ポプリン
色番
71
性別
レディス