KAZEN
レディスコックシャツ 691
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ピスタチオ×ホワイト
ブルーベリー×ホワイ
ピスタチオ×ホワイト
ラズベリー×ホワイト
マンゴー×ホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46503014
品番
691-72
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ピスタチオ×ホワイト
サイズ
M
仕様
左胸ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
30
着丈(cm)
66
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
98
生地
ポプリン
色番
72
性別
レディス