衿なし調理衣 長袖 740

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46503179 品番 740-30
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
シロ サイズL 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)72 機能O-157対応制菌加工 バスト(cm)103 アズワン品番61-9887-35 生地ブロード 色番30 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする