omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
極超小形検出スイッチ D2A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46504026
品番
D2A-1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC30
接点仕様
スライド
切替方式
ノンショーティング形
耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
保護構造
IP00
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
接点構成
1c (単極双投形)
端子種別
プリント基板用端子
最小適合負荷
DC5V 1mA
動作に必要な力(OF)(N)
0.98
戻りの力(N)
0.15
定格抵抗負荷電流(A)
0.1
材質(接点)
銀メッキ