極超小形検出スイッチ D2A

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46504053 品番 D2A-2110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
備考都度納期確認 定格電圧(V)DC30 接点仕様スライド 切替方式ショーティング形 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 保護構造IP00 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 接点構成1c (単極双投形) 端子種別プリント基板用端子 最小適合負荷DC5V 1mA 動作に必要な力(OF)(N)0.98 戻りの力(N)15 定格抵抗負荷電流(A)0.1 材質(接点)銀メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする