備考都度納期確認
種類アンプ分離型
ヘッド形状円
シールド形状非シールド
センサ形状円柱形
コード長さ(m)10
検出方式-
検出距離(mm)50(23℃時)
接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード
質量(g)約300(梱包状態)
タイプ円柱型 センサヘッド、非シールドタイプ
品名センサ部
寸法Φ40
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄50×50×1
材質(ケース)黄銅
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(だだし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)(コード)ポリエチレンPE
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
応答周波数(Hz)50
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
材質(検出面)ABS樹脂
安定検出範囲(mm)周囲温度範囲/0〜20、0〜40℃にて/0〜28
シールド非シールド
組合対応-
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y各方向 2h
応差(mm)-
検出ヘッドサイズΦ40