パンツ(レディス) 821

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46504177 品番 821-20
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
シロ サイズ3L 股下(cm)70 仕様右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック 種別パンツ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 ヒップ(cm)116 生地アクアウィンカー 色番20 ワタリ(cm)36 性別レディス 適応ウエスト(cm)74〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする