備考都度納期確認
種別アンプユニット部
タイプアンプユニット
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
検出方式-
検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20〜100%、4回転ポテンショメータ
機能1〜3m:コード長切り替え端子短絡、3〜5m:コード長切り替え端子開放
タイマ機能OFFディレイ40±10ms
接続方式コード引き出しタイプ
付属品コーションラベル、取りつけ金具(取りつけ用+ねじ M3×15)、取扱説明書
形状-
質量(g)約80(梱包状態)
保護構造-
コード長さ(m)5
材質(ケース)-
制御出力無接点:NPNオープンコレクタ出力100mA以下(DC40V以下)(残留電圧1V以下)
消費電流(mA)45以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路-
電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜30
温度の影響-10〜55℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の10%以下
感度調整-
動作モードNO/NC 切替式
自己診断出力センサ断線時および安定検出時、出力トンジスタON無接点NPNオープンコレクタ50mA以下(DC30V以下)(残留電圧1V以下)
表示灯検出表示(赤色)(OPERATION)、安定表示(緑色)(STABILITY)
組合対応-
応差応差固定(検出距離の10%以下)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(形E2C-JC4APは35〜95%RH)(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)-
電源の種類直流3線式