アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20〜100%、4回転ポテンショメータ 検出方式- 注文コード46504254 品番E2C-JC4EH-5M
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は検出距離・検出方式など13種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別アンプユニット部 タイプ耐熱タイプ、 アンプユニット 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 検出方式- 検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20〜100%、4回転ポテンショメータ 機能コード長補償/3m/5m スイッチ切替え タイマ機能- 接続方式コード引き出しタイプ 付属品コーションラベル、取りつけ金具、取扱説明書 形状- 質量(g)約80(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP20 コード長さ(m)5 材質(ケース)- 消費電流(mA)45以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路- 電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時検出距離の±2%以下 使用電圧範囲(V)DC10〜30 温度の影響±0.08%/℃ 感度調整- 動作モードNO/NC 切替式 自己診断出力- 表示灯検出表示(赤色) 組合対応- 応差- 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)0.8以下 衝撃(耐久)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)- 開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ100以下(DC40V以下) 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39043471
2024-07-16
用途:
機械のメンテナンス時
タックプレス 様 (製造業)

機械の修理に。
問題なく使えてます。
近いうちに予備をお願いしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする