種類アンプ分離型
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
コード長さ(m)5
検出方式-
検出距離(mm)3(23℃時)
接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード
質量(g)約50(梱包状態)
タイプ円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ
品名センサ部
寸法M8
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄8×8×1
材質(ケース)黄銅
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(だだし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)(コード)塩化ビニルPVC
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
応答周波数(Hz)800
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
材質(検出面)ABS樹脂
安定検出範囲(mm)周囲温度範囲/0〜1.5、0〜40℃にて/0〜2
シールドシールド
組合対応-
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y各方向 2h
応差(mm)-
検出ヘッドサイズM8