備考都度納期確認
種類アンプ分離型
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
コード長さ(m)5
検出方式-
検出距離(mm)2
接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード
質量(g)約60(梱包状態)
タイプ耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ
品名センサ部
寸法M12
保護構造IEC規格 IP60
標準検出物体(mm)鉄12×12×1
材質(ケース)黄銅
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜200(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)(コード)フッ素樹脂
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
応答周波数(Hz)300
温度の影響±0.2%/ ℃
材質(検出面)ポリエーテルエーテルケトン
安定検出範囲(mm)0〜2
シールドシールド
組合対応-
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応差(mm)0.04以下
検出ヘッドサイズM12