レディススラックス 821

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ミントグリーン 適応ウエスト(cm)62〜70 色番92 注文コード46504414 品番821-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・適応ウエスト・色番など39種類から選べます 他の種類を見る
ミントグリーン サイズM 股下(cm)68 仕様フロントワンタッチ、後ろゴム、右脇に内ポケット付、後ろアウトポケット付 種別スラックス 混率(%)ポリエステル:80、綿:20・ 機能制菌加工 ヒップ(cm)100 生地ストレッチツイル 色番92 ワタリ(cm)32 性別レディス 適応ウエスト(cm)62〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする