KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
レディススラックス 821
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミントグリーン
適応ウエスト(cm)
70〜78
色番
92
注文コード
46504423
品番
821-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミントグリーン
サイズ
L
股下(cm)
70
仕様
フロントワンタッチ、後ろゴム、右脇に内ポケット付、後ろアウトポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20・
機能
制菌加工
ヒップ(cm)
108
生地
ストレッチツイル
色番
92
ワタリ(cm)
34
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
70〜78