KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
レディススラックス 827
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46504606
品番
827-99
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
ストライプ
サイズ
S
股下(cm)
83(フリー)
仕様
脇ゴム、ツータック、両脇ポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
ヒップ(cm)
96
アズワン品番
61-9890-82
生地
先染デニムストライプ
色番
99
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
56〜62