KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
兼用スラックス(ニット) 830
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46504685
品番
830-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
S
股下(cm)
69
仕様
総ゴム、後ろアウトポケット付
種別
スラックス
混率(%)
(表)ポリエステル:100、(裏)ポリエステル:50・綿:50
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
92
アズワン品番
61-9891-09
生地
ニット
色番
10
ワタリ(cm)
27
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
60〜70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46504685
830-10
48468640
830-10-S
兼用スラックス(ニット) 830-10
KAZEN
1枚
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました