兼用スラックス(ニット) 830

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46504694 品番830-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズM 股下(cm)71 仕様総ゴム、後ろアウトポケット付 種別スラックス 混率(%)(表)ポリエステル:100、(裏)ポリエステル:50・綿:50 機能ストレッチ、制菌加工 ヒップ(cm)96 アズワン品番61-9891-10 生地ニット 色番10 ワタリ(cm)28 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)68〜78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46504694 830-10 48468649 830-10-M 画像準備中 兼用スラックス(ニット) 830-10 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする