KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
兼用スラックス(ニット) 830
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46504728
品番
830-10
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
3L
股下(cm)
76
仕様
総ゴム、後ろアウトポケット付
種別
スラックス
混率(%)
(表)ポリエステル:100、(裏)ポリエステル:50・綿:50
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
116
アズワン品番
61-9891-13
生地
ニット
色番
10
ワタリ(cm)
34
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
92〜102