※着用例
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 和風パンツ
千鳥格子パンツ 830
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46504755
品番
830-91
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
チドリ
サイズ
S
股下(cm)
72
仕様
脇ゴム、ワンタック、両脇・後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
ヒップ(cm)
99
アズワン品番
61-9891-17
生地
千鳥格子
色番
91
ワタリ(cm)
33
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
67〜72