※着用例

千鳥格子パンツ 830

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46504773 品番 830-91
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チドリ サイズL 股下(cm)74 仕様脇ゴム、ワンタック、両脇・後ろポケット付 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 ヒップ(cm)111 アズワン品番61-9891-19 生地千鳥格子 色番91 ワタリ(cm)36 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)79〜84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする