※着用例

千鳥格子パンツ 830

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46504816 品番 830-91
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チドリ サイズ5L 股下(cm)72 仕様脇ゴム、ワンタック、両脇・後ろポケット付 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 ヒップ(cm)139 アズワン品番61-9891-23 生地千鳥格子 色番91 ワタリ(cm)44.5 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)107〜114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする