※着用例
KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
ホッピングパンツ 831
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46504859
品番
831-10
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
股下(cm)
74
仕様
総ゴム、後ろアウトポケット付
種別
ホッピングパンツ
混率(%)
(表)ポリエステル:100、(裏)ポリエステル:50・綿:50
機能
ストレッチ、制菌加工
アズワン品番
61-9891-27
生地
ニット
色番
10
ワタリ(cm)
33
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
82〜90