KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
エプロン APK1086
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46505139
品番
APK1086
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
仕様
両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
アズワン品番
61-9908-73
生地
エラスフィットツイル
エプロン丈(cm)
80