電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状ネジシールド形状非シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)2検出方式-検出距離(mm)10付属品調整用ドライバ、取扱説明書材質締めつけナット:フッ素樹脂質量(g)約150(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP66接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板 50×50×1材質(ケース)フッ素樹脂制御出力(出力形式)NPN電圧電流出力、(開閉容量)0~100mA、(残留電圧) (DC) 1.5V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時: -10~55、保存時: -25~55(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路サージ吸収、電源逆接続保護検出物体可能:導体および誘電体電圧の影響定格電圧±20%の範囲内で検出距離の変化が±2%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)35温度の影響-10~55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±15%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)フッ素樹脂感度調整12回転ボリウム動作モードNC表示灯検出表示灯(赤色)検出範囲(mm)6~10シールド非シールド応差検出距離の4~20%出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時: 35 ~ 85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h検出ヘッドサイズM18電源の種類直流3線式