画像準備中

近接センサ 長距離タイプ E2K-C

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)20 コード長さ(m)2 注文コード46505155 品番E2K-C20MC1-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は検出距離・コード長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
制御出力
開閉容量:250mA以下
残留電圧:2.5V以下(負荷電流250mAおよびコード長2m時)
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 センサ形状円柱形 ヘッド形状 シールド形状非シールド コード長さ(m)2 付属品専用取りつけ具、M4ねじ、取扱説明書 保護構造IEC規格 IP65 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 検出距離(mm)20 材質(ケース)PBT 消費電流(mA)10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 保護回路逆接続保護、負荷短絡保護 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜36 応答周波数(Hz)40 温度の影響-10〜+55℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以下、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±25%以下 材質(検出面)PBT 動作モードNO 表示灯動作表示(黄色) 検出距離の変動3〜20mm 応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時) 出力形式直流3線式 NPN 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 検出対象導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46505155 E2K-C20MC1-2M 08586313 E2K-C20MC1-2M 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン) 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン) 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586304
2023-08-24
用途:
うどん包装機の検知センサー。交換用
光進産業 様 (建設業・工事業)

静電容量式近接センサーで金属非金属問わず検知可能ということで、包装機のうどん検知に使用されていました、動作が不安定になり交換しました。このセンサーは、導体、透明体でも検知できるのですが、気温、湿度に敏感で、時々調整が必要です。

対象商品:
39047321
2017-06-30
用途:
現場で製品製作現場にて

オムロン製のセンサ、品質はまったく問題なく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする