近接センサ 長距離タイプ E2K-C

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)20(標準) コード長さ(m)2 注文コード46505173 品番E2K-C20MT2 2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は検出距離・コード長さなど15種類から選べます 他の種類を見る
特性
調整可能な長距離タイプ
CEマーキング取得
電源電圧(V)AC24〜240(50/60Hz)、DC24〜240 センサ形状円柱形 シールド形状非シールド コード長さ(m)2 付属品専用取りつけ具、M4ねじ、取扱説明書 質量(g)約240(梱包状態) タイプ耐ノイズタイプ、静電容量形 保護構造IEC規格 IP65 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 検出距離(mm)20(標準) 材質(ケース)PBT 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 保護回路- 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC20〜250(50/60Hz)、DC20〜250 応答周波数(Hz)平均値:AC電源時25、DC電源時40 温度の影響-10〜55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下、-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±25%以下 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)1.5以下(DC24V時)、1.7以下(AC110V 50/60Hz時)、2.5以下(AC250V 50/60Hz時) 動作モードNC 表示灯動作表示(黄色) 検出距離の変動3〜20mm 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールド 応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時) 出力形式- 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 残留電圧(V)AC電源時10以下、DC電源時8以下 検出対象導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5〜200(抵抗負荷) 検出ヘッドサイズΦ34mm 電源の種類交流直流両用2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586304
2023-08-24
用途:
うどん包装機の検知センサー。交換用
光進産業 様 (建設業・工事業)

静電容量式近接センサーで金属非金属問わず検知可能ということで、包装機のうどん検知に使用されていました、動作が不安定になり交換しました。このセンサーは、導体、透明体でも検知できるのですが、気温、湿度に敏感で、時々調整が必要です。

対象商品:
39047321
2017-06-30
用途:
現場で製品製作現場にて

オムロン製のセンサ、品質はまったく問題なく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする