KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
レディースパンツ黒 APK1984
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46505385
品番
APK1984
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
クロ
サイズ
7号
股下(cm)
80(フリー)
仕様
ツータック、脇ゴム、両脇ポケット付
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:100
機能
工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工)
ヒップ(cm)
96
アズワン品番
61-9909-20
生地
ツイル
ワタリ(cm)
30.5
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
59〜62