KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
男子シェフコート長袖 APK2055
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46505699
品番
APK2055
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
75
バスト(cm)
122
アズワン品番
61-9909-35
生地
ギャバジン