男子シェフコート長袖 APK2055

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46505717 品番 APK2055
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
シロ サイズ3L 仕様左胸ポケット付 混率(%)綿:100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)55 着丈(cm)77 バスト(cm)130 アズワン品番61-9909-37 生地ギャバジン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする