KAZEN
コックシャツ七分袖 APK210
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
色
ミントグリーン
ミントグリーン
シロ
クリーム
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46505796
品番
APK210-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ミントグリーン
サイズ
3L
仕様
体毛防止加工袖付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
75
バスト(cm)
130
アズワン品番
61-9901-50
生地
ポプリン
色番
2
性別
男女兼用