兼用コックシャツ七分袖 APK215

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード46505954 品番APK215-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×サックス サイズL 仕様体毛防止加工袖付、左胸内ポケット付 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)46 着丈(cm)72 バスト(cm)118 アズワン品番61-9901-69 生地アクアウィンカー 色番11 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46505954 APK215-11 23969593 APK215-C/11-L コックシャツ七分袖 KAZEN コックシャツ七分袖 KAZEN 1枚 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする