omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3345-33
注文コード
46506056
品番
D2D-3103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
各端子とアクチュエータ間:AC4000V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:300
電気的:60
アズワン品番
64-3345-33
取付
パネルマウント
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
プランジャ形
定格
AC250V 16A
定格電圧(V)
AC250
接点構成
2a1b
端子種別
#250タブ端子
構成
双極標準形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5〜+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷
DC5V 160mA
許容操作速度
10mm〜1m/s
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
感電保護クラス
ClassU
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大30A、常時開路:最大30A
接点仕様
リベット
接触形式
2a1b
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大500
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
材質(接点)
銀
接点間隔(mm)
3以上