男子ハッピコート APK3026

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46506103 品番APK3026
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)60 袖丈(cm)28 着丈(cm)73 バスト(cm)120 アズワン品番61-9909-48 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする