男子ハッピコート APK3026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46506119 品番APK3026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 肩幅(cm)64 袖丈(cm)28 着丈(cm)76 バスト(cm)128 生地ポプリン 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46506119 APK3026 20581243 APK3026 ハッピコート KAZEN ハッピコート KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする