KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
エプロン APK3153
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46506295
品番
APK3153
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
アズワン品番
61-9909-95
生地
エラスフィットツイル
エプロン丈(cm)
80