取りつけ金具

(16件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)- 仕様- 注文コード46506302 品番E39-L102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は検出距離・仕様・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る
備考- 種別取りつけ金具 仕様- 適合形E3S-C〈ヨコ形〉(25.4) 装着方法- 付属品六角ボルト M4×12(バネ座金、平座金付)/材質:鉄、亜鉛メッキ 厚さ(mm)- 全長(mm)- 寸法L(mm)- 寸法A(mm)- 検出距離(mm)- 材質(金具)ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
39049367
2024-03-25
用途:
センサー取付用として使用
新エフエイコム株式会社 様 (サービス業)

位置調整しやすく、センサー光軸合わせが非常に簡単に行えました。
在庫が豊富にある為、即納でありがたいです。

対象商品:
48913148
2023-03-14
用途:
食器洗浄機の修理
その他業種

パナソニックのパワーリレーが廃番になりその代替え品として使いました、固定穴のピットも同じで、ポン付けできてよかったです。

対象商品:
05257778
2023-03-13
用途:
パワーリレーG7Jに使用
ADACHI・EDS 様

G7Jの取付に使いました。この金具にリレーをはめ込むことで固定できます。リレーの取替も簡単です。ただしDINレール対応ではありません。

対象商品:
05257778
2022-11-26
用途:
でんきメンテナンス

ありがとうございましたb;これからも注文いたします。

対象商品:
05257778
2020-04-26
用途:
冷凍庫
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり固定できています。狭い場所では、リレーを外すのが困難です

対象商品:
05257778
2019-10-10
用途:
キャンピングカー充放電回路に
WEB-ARTS商会 様

取付けはネジ止めなので簡単ですが、リレーを嵌め、外す時マイナスドライバーにて抉っています。金具が硬いので、やや外し難いです。手指で外すことができれば便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39049552
2019-08-04
用途:
機械のメンテナンス時
増田製作所 様

簡単に調整できるのは良いです、これで調整範囲が広がればベストだと
思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする