KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
エプロン APK3157
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46506329
品番
APK3157
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
アズワン品番
61-9909-91
生地
エラスフィットツイル
エプロン丈(cm)
85