KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス APK4053
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46506374
品番
APK4053
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
色
クロ
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
90(フリー)
仕様
ツータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:100
機能
工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工)
ヒップ(cm)
108
生地
ツイル
ワタリ(cm)
35
性別
メンズ