KAZEN
KAZENの ワーキングウェア
KAZENの ボトムス
KAZENの オールシーズン ボトムス
メンズスラックス APK4053
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
85
注文コード
46506426
品番
APK4053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
ウエスト
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
クロ
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
90(フリー)
仕様
ツータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:100
機能
工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工)
ヒップ(cm)
123
生地
ツイル
ワタリ(cm)
40
性別
メンズ